便携式焊接防护屏
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
半透明橙色焊接护帘
危险系数 < 1
反光度:230 至 400 纳米 < 10%
尺寸:
- 防护屏:宽 x 高:200 x 190 厘米
- 护帘:宽 x 高:205 x 180 厘米
产品须知
依据 VBG(管理行业法定事故保险与预防协会)第 15 号事故预防法规第 5 条的规定,电弧焊工位的设置方式必须保证能够保护非参与人员,防止光辐射对其皮肤和眼睛造成伤害。
应用
焊接:
- 保护非作业人员,防止光辐射伤及皮肤和眼睛。
- 针对需要清理的焊接飞溅和焊渣提供机械性保护。
- “半透明性”符合 DIN 32504 标准第 1 部分的规定
打磨:
- 借助阻燃和耐火花的护帘,可让打磨时产生的高温火花和颗粒改变方向。
- 这样可以有效地保护员工、车辆、漆面和玻璃等。
- 阻燃性和耐火花性符合 DIN 53438 标准第 2 部分的规定
喷漆:
- 这款防护屏具有耐化学腐蚀性,还可用于喷漆和底漆作业。
- 耐化学腐蚀性符合 DIN 4646 标准第 5 部分的规定
潮湿条件:
还可用于防水或防喷雾
日照:
- 用于防眩光和有害高温辐射
- 覆膜可耐紫外线辐射。
- 耐紫外线辐射能力符合 DIN 4646 标准第 5 部分的规定
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!