- 可测试 6 至 12 伏蓄电池以及 12 伏和 24 伏充电系统(交流发电机)
- 检查电池状态 (SOC)、充电状态 (SOH)、冷启动电流 (CCA)、启动电压和二极管纹波
- 反极性保护可防止连接夹钳时发生意外
- 无需拆卸蓄电池,因此所需工作量极小
- 蓄电池测试可在客户在场的情况下进行,并可立即决定必要的措施
- 可使用一体式热敏打印机立即记录蓄电池测试结果,并打印个性化的打印输出
- 测试不会影响蓄电池的充电状态
- 设备会自动调整测试标准和测试时间,避免操作员出错
- 测试结果清晰明确,不会产生误解
- 电压测量范围为 1.5 至 30 伏
- 完全绝缘的高品质夹钳
- 带背光的 16 位 LCD 显示屏
- 可根据照明条件调整显示效果
- 多语言菜单指导和打印输出
- 可设置时间/日期
测试标准(测试范围):
- CCA/SAE (40 - 2000)
- EN (40 - 1885)
- DIN (25 - 1120)
- IEC (30 - 1320)
- JIS(按蓄电池类型)
产品须知不包括纸卷
应用
可测试 6 至 12 伏蓄电池以及 12 和 24 伏充电系统
检查电池状态 (SOC)、充电状态 (SOH)、冷启动电流 (CCA)、启动电压和二极管纹波
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!