欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
低强度液压密封剂
低强度液压密封剂 - 1
低强度液压密封剂 - 2
低强度液压密封剂 - 3

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

低强度液压密封剂

用于密封承受高负载的气动和液压螺纹接头。接头装配固化后,强度可达管道/软管的破裂压力

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

低强度,因此易于拆卸



对所有液压油和燃油具有极佳的耐受性


高度安全,因为可以防止产品溶解造成的损伤。



即使在低温下也能快速固化


最大限度地缩短了停机时间



100 % 密封


完全填满缝隙,产生的粘接作用可防止摩擦引起的腐蚀,并防止生锈。



耐受多种碱、气体、溶剂、油和燃料



不含硅,不含溶剂,不含油



DOS 系统:


  • 得益于实用的旋转闭合功能,可以实现单手操作,因此始终可以腾出一只手自由抓握

  • 连续可调的分配系统可根据应用情况调整用量,以尽可能减少消耗量,降低成本

  • 排空后瓶颈中几乎没有残留产品,因此成本得到优化
产品须知
  • 由于铜或铜合金为表面活性较高,密封剂可能会在密封过程中即开始硬化。这可能会导致微裂纹,微裂纹将来可能会引起泄漏。因此,如果液压密封剂用于含铜接头中且接头长期接触温度 ≥40°C 的水,我们强烈建议进行初步测试,以确保工艺安全。用户负责确定产品是否适合特定应用和粘附工艺。

  • 如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。