玻璃纳米镀膜
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
在约 70-80 kph 的车速下,雨水和水珠会从挡风玻璃上滚落
- 改善夜间和雨天能见度
- 提高驾驶安全性
- 夜间驾驶时不刺眼
- 减少雨刮器的使用
持久耐用,易于去除灰尘、昆虫和冰层
强度等同于玻璃的超薄涂层
根据使用情况,可持续使用数月或 5000 公里至 10000 公里
适合所有车型上未经处理的玻璃表面
使用方便快捷
轻松预清洁
不含硅类化合物和 AOX
产品须知
车窗经处理后立即有效。等待至少一小时,然后清洗车辆或使用洗车台清洗。建议在进行密封工作期间戴好手套。在极端天气下,挡风玻璃上可能会形成细密的水滴膜,类似于外部的雾气。可通过打开热风枪吹扫挡风玻璃来消除。我们建议使用车窗密封剂代替雨刮器。请勿在塑料、金属或油漆上使用。必须从车身上彻底清除清洁剂和残余的密封剂。请勿用于高温表面。存储在无霜冻和干燥的地方。请勿使用研磨性、强酸性或强碱性玻璃清洁剂。
小心:不适用于聚碳酸酯玻璃!
说明
预清洁:
必须用活性玻璃清洁剂清洁待处理的玻璃表面,使其无残留物。待处理的表面必须干燥、无油脂和硅类化合物。
密封:
- 处理温度应在 +5°C 至 25°C 之间,最高湿度为 60%。
- 将车窗密封剂少量喷涂于玻璃表面,用干净的干抹布抛光。
- 每罐首次打开后请在 24 小时内用完,否则必须弃用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!