欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
20 升钢制燃油罐

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

20 升钢制燃油罐

用于运输汽油和柴油的燃油罐

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

用于为车辆和燃油驱动的机器加油


  • TUV 型式测试标签、安全性和定期生产监测

  • 壁厚 0.9 毫米,符合 DIN 7274 标准

  • 高度耐磨的外部粉末涂层

  • 耐燃油的内部涂层可确保持久的腐蚀防护

  • 宽通风管(无喷嘴的情况下 25 秒内排空)

  • 手柄上的焊接带缝确保高水平的稳定性

  • 快速关闭 — 带锁定销,无论燃油罐的角度如何,均可完全防漏
产品须知

注意:每次重新加注之后或运输之前,请检查盖子是否漏油!请遵守标签上有关运输燃油罐的规定。请参见注释。罐盖中的密封件是易损件,必须不时更换。密封件可在 PU 5 中的货号 0891420744 下找到。运输包含燃油的燃油罐时,根据需要遵循 GHS 和 ADR 法规的规定,并将法定要求的标签贴在燃油罐上。我们的安全粘性标签可用于此目的;请参见货号 0891420740。注意:喷嘴和固定夹不在交货范围内。请单独订购喷嘴。每个喷嘴都附带了固定夹。



*该设计符合颁发批准证书时有效的以下国际法规对危险货物运输包装的测试要求:



  • 欧洲国际道路危险货物运输协议 (ADR)

  • 国际铁路危险货物运输条例 (RID)

  • 国际危险货物海运规则(IMDG 规则)

  • 联合国关于危险货物运输的建议

  • 国际民航组织技术说明,另请参阅《国际航空运输协会危险货物条例》