LBW 400 油液将清除进气系统中的所有油迹、润滑脂和碳残留物。由于清洁液由车辆自身的喷射系统提供,因此清洁流程的执行对象是直接受益的发动机部件。进气阀经过清洁,有助于实现和保持平稳的怠速以及一致的动力和扭矩传递,而刚清洁的喷油器则有助于自然地传递所有这些动力,而不出现其他能量损耗。对于车主而言,其优势在于燃油经济性更高,可用动力更高,而且由于维修厂能够通过 LBW400 系统即时提供这些改进,因此更容易有效地收回成本。
- 优化发动机动力
- 降低燃油消耗
- 改善废气排放
一罐仅适用于一辆车。
准备:
要正确保养 1 辆汽油发动机车辆,您需要准备好以下物品:
1.单罐 汽油燃油喷射阀清洁剂 LBW 400 和 节气门清洗剂 。
2.伍尔特车载维修工具套件。
3.MSDS 中详细说明的个人防护设备。
将伍尔特车载维修工具连接到车辆:
1.确保车辆处于工作温度。
2.关闭发动机。
3.断开燃油泵的电源。如果无法做到这一点,请确保车辆燃油泵的出口软管/管道已安全堵塞或重新连接至燃油箱。
4.使用吸收布收集任何燃油,断开主燃油进口管(通常位于燃油轨处或附近),然后从伍尔特车载维修套件中选择适当的连接。
5.将伍尔特车载维修套件“压力调节器”装置中的软管连接到所选适配器,然后将所选适配器连接到车辆上的燃油入口管/接头。
6.将 LBW 400 罐拧到调节器装置底部的接头上。
7.倒转 LBW 400 罐并将其放入罐挂钩中,然后将两者置于引擎盖下侧的合适位置。(确保引擎盖能够支撑罐和设备的重量。否则,请机械支撑引擎盖)。
8.然后,打开调节器阀,直至压力表上显示所需的燃油压力(通常为 3.0 bar)。
9.启动车辆并让发动机运转。当 LBW 400 罐的内容物被完全排出时,发动机将停止。
从车辆上断开伍尔特车载维修工具:
1.关闭压力调节器总成上的阀门。
2.断开车辆燃油入口管上的适配器,小心避免燃油溢出。
3.将车辆的燃油入口软管重新连接到燃油入口接头。
4.使适配器软管的末端远离热发动机并朝向合适的容器,打开阀门以清除任何剩余的管路压力/油液。
5.现在可以安全地从罐适配器上断开 LBW 400 罐。
6.断开所有其他适配器管路等,并将其装回到维修套件中。
7.检查所有车辆燃油管路接头,确保没有泄漏。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!