精密的柄部和尖头
- 十字头螺丝刀的圆柄坚固耐用,经过拉丝镀铬处理,可防止腐蚀
- 柄部的 Würth 颜色编码便于快速识别正确的尺寸
- 黑色尖端,尽可能良好地配合在螺钉中
- 尖头按照十字头螺丝刀 DIN 5260-PH 和 ISO 8764-PH 标准经过抛光
- 符合 DIN 5262 和 SMS SS 2831 标准
可确保舒适工作
- 两件式手柄采用硬芯和软质防滑表面,确保轻松工作
- 手柄下部的快速转动区域和硬质材料便于在拧松螺钉后使用食指和拇指进行快速拧动
- 手柄上印有符号和尺寸,确保快速轻松地识别工具
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!