欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
公制双梅花扳手 配备 POWERDRIV®
公制双梅花扳手 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
公制双梅花扳手 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
公制双梅花扳手 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
公制双梅花扳手 配备 POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

公制双梅花扳手 配备 POWERDRIV®

ZEBRA® 专业品质工具,深度偏置,适合难以触及的位置,有多种尺寸可供选择

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

符合人体工程学的双梅花扳手,适用于苛刻作业


  • 双梅花扳手的梅花端具有 18° 深度偏置,即使在难以触及的地方也能高效传递动力

  • 这种设计既省时又省力


符合高标准,品质出众


  • 双梅花扳手符合 DIN 838/ISO 3318 标准

  • 采用经久耐用的铬钒钢材质

  • 表面采用哑光镀铬,即使双手油腻也能牢牢握持

  • 梅花端也经过抛光处理

  • 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平

  • 双梅花扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本