- 采用粉末涂层的可锻铁夹紧支架,具有高耐用性、高强度、灵活性和耐腐蚀性
- 采用可移动的冷挤压镀锌固定板,充分适应材料
- 为保护材料,滑杆和夹紧支架上装有保护帽,以防止损坏
- 集成的防滑保护装置可通过一个螺钉嵌入滑动杆,防止夹具松动和滑动
- 为了实现高稳定性和耐腐蚀性,空心型材轨道采用优质冷拉钢制成,并且额外带六层肋和镀锌处理
- 采用转轴带轧制、应力硬化和回火处理的梯形螺纹,可实现最大应力
- 采用易控制、符合人体工程学形状且无毛刺的铆接木质手柄,可实现最佳的负载传输性能
- 有不同的夹持宽度和外伸量,因此适用于各种应用场景
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!