盒装高速钢锥形钻头,用于金属板钻孔 3 件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- CBN(硝化硼立方),深度研磨
- 可在 3–30.5 毫米的直径范围内进行无级钻孔和扩孔
- 两个切削刃
- 无需钻沉孔或预钻孔
- 无毛刺钻削,同时不会导致金属板变形。立方氮化硼刀具能够在轴向和径向内进行铲磨且导热效果极佳,因此使用寿命更长
- 经过三重打磨的驱动轴
- 带有激光刻度,易于识别所需的钻孔直径
产品须知
- 包括速度表
- 通过使用钻削和切削油或切削膏,可以延长使用寿命和提升切削性能
应用
- 通用型
- 也适用于钻削极薄板材
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!