仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 10 版本的 10 商品
系统工具箱装。用于强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业
专为不锈钢设计。
带有 Reinhold Würth 签名的限量版。包含采用独特 SMART STEP 技术的创新高性能钻头,搭载 ¼ 英寸磁性钻头夹持器、最常见的钻头和磁性套筒,用于电钻改锥。
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。还适合对强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢以及铸铁进行常规、广泛的钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。
经济实惠、坚固耐用的钢件装配钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢件进行钻削作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。
经济实惠、坚固耐用的钢件装配钻,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢进行钻削作业
19 件。冷成型装配钻头,适用于钢件加工,顶锥角 118°。
冷成型装配钻头,适用于钢件加工,顶锥角 118°,155 件组套
19 件。精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。还可用于对强度达 1000 N/mm² 的钢材以及铸铁进行常规、广泛的钻削作业
25 件。精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。还可用于对强度达 1000 N/mm² 的钢材以及铸铁进行常规、广泛的钻削作业
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。