用于装在电动或气动角磨机上进行手持磨削
最大圆周速度 80 米/秒
不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
坚固的聚酯和棉纤维混纺面料
玻璃纤维支撑盘
研磨布(锆刚玉)
- 使用寿命长
- 材料去除效率高
- 具有自锐性
产品须知
工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。
整齐、合理地存放磨盘
在 +20°C 的室温环境下干燥存放
应用
- 用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。
- 不锈钢板、非合金特殊钢、合金和高合金钢、耐锈和耐酸钢、铬镍钢
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!