热熔胶 101
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 良好的热稳定性
- 防水、抗老化
- 良好的耐 PVC 软化剂性能
- 低黏性
产品须知
聚酰胺与空气湿度平衡。在熔化聚酰胺时,吸收的水分会导致发泡(蒸气形成)。我们建议在每次去除后重新密封包装。如有必要,请在大约 50°C 的温度下将热熔胶干燥 48 小时,然后进行处理。
必须避免存放期间发生的热量(例如,由于太阳辐射),因为这可能导致热熔胶的外形发生改变。
应用
应用
非常适合汽车行业通过粘贴拉片高效去除不同材料和表面上的凹痕。此外,还非常适合在电力行业中固定组件和匝线。
说明
粘合表面必须没有灰尘、污垢、湿气、油脂和脱模剂。塑料和油漆中的软化剂会损害粘合剂的稳定性。以点、薄膜或珠的形式涂抹热熔胶,然后立即将各部件按在一起。短暂施加压力可增加强度。
使用凹痕修复器套件去除凹痕:
- 1.使用合适的清洁剂清洁凹痕
- 2.在合适的适配器中央涂上热熔胶。
- 3.在最深处粘贴适配器,必要时用气动空气冷却。
- 4.将滑动锤或拔销器钩入适配器中,然后重新塑造凹痕。
- 5.去除凹痕后,用塑料楔在某个位置轻轻提起热熔胶。在缝隙中喷洒脱胶剂(货号 0893 141),并等待其发挥效力。
- 粘合剂去除剂会扩散到缝隙中,并使粘合剂残留物从表面上松脱。
- 6.只需几秒,即可将粘合剂残留物从表面上一并清除。
如有必要,使用预处理清洁剂(货号 0893 200 1)去除任何粘合剂残留物。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!