紧凑的设计提供出色的质量和性能
- 使用优质材料和组件。
- 采用优质锂离子电池、粗电缆和实心夹钳,可提供出色的性能值。
- 得益于锂离子电池技术和经过深思熟虑的设计,可实现便捷的规格。
使用方便,功能多
- 操作非常简单 – 连接、打开、启动。
- 用于检查内部蓄电池电量状态的 LED 显示屏。
- 可以使用插座或点烟器连接器通过 USB 充电。
- 通过 USB 输出,可用作移动电源
- 7 模式 LED 灯
安全可靠
- 配备极性反接、火花、过度充电、过电压和过热保护。
- 遵守所有相关标准
运送范围
- Booster Pro 锂离子电池
- USB 电缆
- 适配器 230 伏 USB 插座
- 12 伏 USB 点烟器适配器
- 用户手册
- 收纳袋
产品须知
设备只能由合格的授权人员操作。所有涉及设备调试、操作和维护的人员都必须具备适当的资质。
使用超控模式时必须非常小心,并且在火花和极性反接保护关闭时只能在特殊情况下使用!
应用
配备柴油/汽油发动机和 12 伏电气系统的车辆。
说明
1.关闭车辆并拔下点火钥匙。
2.连接已关闭且充满电的启动器。
3.先将红色正极端子连接至蓄电池正极端子,然后将黑色负极端子连接至车辆上的接地点。
4.打开启动器并启动车辆。
5.如果车辆蓄电池已深度放电或启动器功率不足,则可在必要时打开超控模式。
5.关闭启动器,然后先拆下负极端子,再拆下正极端子。
6.为启动器充电。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!