2000 系列舒适连接,带推入式尖端 用于伍尔特 PU 软管
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。
提供最佳的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到最佳的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。
气密接头
低能耗,高效率
经硬化处理的钢质管接头
拥有极高负载能力,使用寿命长。
外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。
耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。
2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。
欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用
材质:钢
外螺纹
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!