欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
内螺纹快速连接头 2000 系列
内螺纹快速连接头 2000 系列 - 1
内螺纹快速连接头 2000 系列 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

内螺纹快速连接头 2000 系列

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。


提供最佳的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到最佳的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。



形状符合人体工学设计的锁紧套


这可确保可靠夹持,防止组件滑脱。



连接头插拔省力,可单手操作。


极其省力,可轻松、快速、安全地连接和拔开连接头。



气密接头


低能耗,高效率



经硬化处理的锁紧套


拥有极高负载能力,使用寿命长。



外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。


耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。



2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。


欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用



材质:钢