灭音包
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
粘性极强的银色矿物油基膏体,含有无机增稠剂和基于软金属的固体润滑剂,可确保出色的防腐蚀保护。
- 即使在最高压缩载荷下,也能确保良好的滑动性能
- 防止腐蚀、卡滞、熔化
- 对高温不敏感,此特性可确保高水平的磨损保护和长期润滑效果
- 出色的抗氧化和抗老化性
- 不含硅、MoS2 和铅
产品须知
润滑脂膏的涂抹温度: -20°C 至 +160°C
应用
高效防卡死润滑剂。避免连接、焊接部位生锈和磨损。消除刹车尖叫。
说明
使用刮铲、刷子或无绒布将产品涂抹到预清洁的表面上。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!