- 精确度为设定值的 ±3%,符合 ISO 6789:2003 标准
- 可通过转动手柄轻松、精确地设置
- 带细齿棘轮头(72 齿),适合在狭窄空间内使用
- 带有 Nm 和磅/平方英尺两种刻度单位
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧
- 每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值
- 带校准证书
产品须知
- 每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值。
- 扭矩扳手属于精密工具,必须通过合适的测量设备进行定期检查,并根据需要进行调整。建议每年由我们的 Master Service 服务部门校准一次。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!