特种双组份粘合剂套件,5 件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 简单涂抹
- 速干胶强度高
- 瞬干粘合强度高
- 抗振粘合
- 出色的耐化学品性能
- 不含溶剂
产品须知
- 请勿受到阳光直射或用于非常热的玻璃表面。
- 粘附表面必须水平/与平面平行
- 该特种粘合剂不具有缝隙填充性能。
应用
适用于需要良好的玻璃、陶瓷和金属抗剪强度和/或冲击强度的所有应用,以及这些应用的组合。也适用于膨胀系数差异很大,甚至随温度和气候变化的材料。
说明
基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。
用手指挤压活化剂安瓿,直至内玻璃管破裂。由此释放的活化剂现在流到毛毡尖端。然后取出纸管,并将活化剂涂抹到要涂胶的玻璃表面上。活化剂不含溶剂,因此不需要挥发时间。
现在剪开胶粘合袋的尖端,将粘合剂薄薄地、均匀地涂抹到金属表面。然后将组件轻轻压在一起约 20 秒钟。用干净的布立即擦去多余的粘合剂。仅 15–20 分钟后,涂胶区域就可以承受 50% 的负载。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!