- 红黑双色设计的精巧工具箱搭配应用广泛的手工具
- 便于携带及进行各类维修工作
- 坚固的铝制箱子搭扣确保工具的安全运输
装箱清单:
- 1 x 3m卷尺
- 1 x 8" 活动扳手(最大开口尺寸24mm)
- 1 x 300g 钳工锤
- 1 x 30mm 1/4"批头夹持器
- 5 x 1/4" TX批头:TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 2 x 1/4" 十字批头:PH1, PH2
- 1 x 1/4“一字批头:0.8 x 5.5
- 4 x 1/4" RW批头:RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 x 1/4“米字批头:PZ2
- 3 x 内六角批头:3, 4, 5 mm
- 1 x 60mm 1/4"磁力批头夹持器
- 6 x球头内六角扳手 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 x 1/4“棘轮扳手
- 1 x 1/4"万向接头
- 1 x 100mm 1/4“延长接杆
- 12 x 1/4" 六角套筒:4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x 1/4“方头螺丝刀手柄
- 2 x 一字螺丝刀: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm
- 2 x 十字螺丝刀:PH1, PH2
- 1 x 180mm虎钳
- 1 x 160mm尖嘴钳
- 1 x 18mm美工刀
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!