装在紧凑的工具包中,包含执行检验作业所需的所有基本工具
- 坚固耐用的拉链包,可保护高质量工具
- 伸缩磁铁拥有 500 克吸持力,其伸缩长度可在 155 毫米至 670 毫米的范围内自由调节
- 460 毫米长的磁棒配有塑料手柄,由于其灵活的杆身设计,可以按需使用
- 伸缩杆(长度可在 295 至 735 毫米之间调节)上配有一个 30 毫米的小圆镜,让您能够清晰地看到难以触及的区域
- 矩形玻璃镜面(43 x 65 毫米)可轻松安装在伸缩杆上
- 500 毫米长的挠性爪式夹钳具有保持预定形状的灵活杆身,其爪部能够夹持直径达 22 毫米的物体
- 稳定的高端 LED 手电筒支持聚焦调节,并具备 IP54 防护等级,还附带一根系索和一个安装夹(AAA 电池不在交货范围内)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!