专用工具套装,含梅花扳手和开口扳手,8 件装
- 倾斜 15° 的极强开口端甚至能拧松卡住的螺钉
- 为便于快速轻松地拧紧,梅花端呈细齿状,有 72 个齿
- 最大扭矩符合 DIN 899 标准
- 细齿棘轮扳手允许在狭窄的空间内进行单手快速操作,以便在顺时针和逆时针旋转之间切换
- 多功能性降低了其更换和存储成本
卡环可防止工具意外滑动
- 如有需要,可通过六角头螺丝刀施加轻微压力来上下移动工具
- 卡环采用黄色镀镍处理,使这款工具易于与其他类似工具区分开来
超高品质,使用寿命长
- 采用经久耐用的铬钒钢材质
- 表面镀铬,经过缎面哑光处理,即使双手油腻也能确保牢牢握住
- 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平
- 棘轮两用扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
产品须知
请注意:这是一件专业工具,因此其环侧仅适合在有限的范围内拧松螺栓。
应用
使用爪子侧拧松螺栓:
使用环侧的棘轮机构拧紧螺栓
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!