包含 91 件工具
规格齐全
一个工具箱中配备了所有常用工具
优质工具箱
- 塑料箱,带铝制铰链锁
- 尺寸:423 x 360 x 86 mm
交货范围:
- ZEBRA 组合扳手,11 件:8-22 mm
- 多功能钳:180 mm
- 锤子,400 克
- 水泵钳,250 毫米
- 电压测试仪 3.0 毫米,150–250 伏
- ZEBRA 1/4 英寸换向棘轮,135 毫米
- ZEBRA 1/4 英寸万向接头
- ZEBRA 1/4 英寸延长杆 50 + 100 毫米
- ZEBRA 1/4 英寸套筒扳手,12 件:4-14 毫米
- ZEBRA 1/2 英寸换向棘轮,250 毫米
- ZEBRA 1/2 英寸万向接头
- ZEBRA 1/2 英寸延长杆 125、250 毫米
- ZEBRA 1/2 英寸套筒扳手,19 件:10 - 32 毫米
- ZEBRA 螺丝刀 1/4 英寸,方形
- ZEBRA 螺丝刀,一字,0.6 x 3.5 x 100 毫米、1.2 x 6.5 x 150 毫米
- ZEBRA 螺丝刀,PH 1、PH 2
- 1/4 英寸批头转接头
- 批头品种,30 件:
1 件 AW 10、25、30/六角套筒 3、4、5 毫米/TX 15、40,1 件一字 4.5 x 0.6、5.5 x 0.8、6.5 x 1.2 毫米,2 件 AW 20/PH1、2/PZ 1/TX 10、20、25、30,3 件 PZ 2,1 件批头夹持器,51 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!