使用蒸馏水便可轻松测试显示精度
在 10°C–30°C 之间自动进行温度补偿
实际测量结果遵循光折射原理
清晰的明暗分割线,可靠显示结果
分辨率可以调整,以符合个人的视敏度
对丙二醇和乙二醇这两种防冻液加以区别
- 丙二醇防冻液主要用于欧洲以外地区
- 乙二醇防冻液主要用于欧洲地区
尽管成分不同测试结果依然准确
包含:
- 光测试仪
- 2 支移液管
- 校准螺丝刀
- 手提箱
- 操作指南
- 清洁布
说明
1.检查棱镜和活板是否清洁
2.使用移液管,在棱镜上滴一滴受测液
3.合上活板
4.刻度上将出现一条清晰的明暗分割线
5.完成测试后,用干抹布把棱镜和活板擦拭干净
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!