Würth AM 600 经过认证,可以在 CAT III 600 V 环境中安全地使用,它提供了用于检测电气和电子系统中的故障和各种问题的必要功能。
特性:
- 适合测量交流/直流电流、交流/直流电压、电阻、连通性、二极管、频率和电容
- 可用于最高 600 伏的交流/直流电压和最高 600 安的交流/直流电流
- 可测量最高 60 兆欧的电阻
- 最小/最大键,用于显示最大或最小测量值或两个值之间的差值
- 在手动量程切换和自动量程之间切换
- 显示屏保存功能(保持功能)
- 15 分钟后自动关闭
- 输入端口带有保险丝,可保护测量仪器
- 6000 位 LCD 显示屏
- 符合 EN 61010-2-032 标准
产品须知
							
						根据测量类别的规范使用个人防护装备。
应用
				   		电气安装、开关柜制造、E-K 混合、一般电气和电子系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!