- 三个功率等级及额外的自动模式,可在启动冲击机制时关闭发动机,从而尽可能降低损坏螺钉接头的风险
- 高速和冲击频率会导致达到更高的断裂扭矩(最大约 800 牛米),这也会使卡住的车轮螺母松动
- 无刷电机具有过载保护,需要较少维护且持久、强劲
- 得益于采用紧凑、轻便的设计且带橡胶把手,便于使用,工作省力
- 手腕上无反冲或扭矩作用
- 由于齿轮头上采用三个 LED,可为工作区域提供最佳照明效果
产品须知
冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。使用听力保护装置和护目镜。
应用
应用
ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE 非常适合拧紧和拧松最大规格为 M20 的紧密、公制螺钉接头。
汽车行业使用 ASS 18-1/2 英寸 COMPACT M-CUBE 拧松车轮紧固件。
说明
自动模式仅适用于无需特定扭矩的公制螺钉接头。如果螺钉头在拧紧过程中与工件齐平,且设备的冲击机制启动,则电机将自动关闭。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!