欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT
电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT - 1
电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT - 2
电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT - 3
电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

电池驱动式相切冲击改锥 ASS 18-1/2 in HT

动力非常强劲且符合人机工学的电池驱动式高扭矩冲击改锥 适用于直径最大为 M20 的螺丝刀头。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

最大扭矩 610 Nm


适用于某些轮胎更换,不适合用于批量螺钉拆装



过载保护


最大限度地减少过载导致电机或电池损坏的风险



最高的性能,最佳的冷却效果


四极电机,与传统的两极电机相比,动力分配更佳



轻质高性能电池,无记忆效应


锂离子技术



持续监测电池容量


电池上显示充电状态

产品须知

冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。