规范:
- 整体主体尺寸(含把手和滚轮):1017 x 758 x 450 毫米(高 x 宽 x 深)。
- 总负载能力:400 千克。
- 实心钢板设计。
材料厚度:主体 1.0 毫米,抽屉 0.8 毫米。
- 具有粉末涂层的砂饰面:主体 RAL3000,抽屉 700。
设计:
- 可使用管状锁统一上锁。
- 稳固的椭圆形侧手柄。
- 铝制抽屉拉手。
- 带 45 毫米滚珠轴承抽屉滑轨,每个抽屉的负载能力为 30 千克。
- 2 个固定滚轮和 2 个旋转滚轮,带制动器。
- 内部抽屉的尺寸,适用于 TOOL 系统工具品种。
- 侧壁,带有用于放置配件的孔,也适用于来自我们的穿孔板系列产品的挂钩和夹持器。
- 带自动复位功能的单独抽屉。
产品须知
交货物品不含工具套件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!