卓越的清洁性能
去除车辆喷漆面、铬材、塑料、橡胶等处的各种污渍
形成保护层
- 水容易滴落
- 用麂皮擦干更容易
按照 Ö-Norm(奥地利标准)的 B 5105 方法进行测试时,能够快速分离
不会让油性/脂性污渍乳化,而是穿透并使其分离。因此,可通过轻油分离器分离清洁后的废水。
说明
将 25 毫升 AutoshamTWO 加入约 10 升温水中。用海绵给车辆涂抹清洁剂,然后用清水冲洗。为了获得最佳使用效果,请用麂皮擦干车辆。也可与高压清洁剂(含量 0.05–0.1%)配合使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!