- 带有 4 个亮度可调的迷你照明 LED
- 便携的独立电源系统
- 可通过 AV 端口和连接线直接连接
- 探头带有防刮擦蓝宝石玻璃片,可确保一流的图像质量并保护相机和镜头
- 多种镜子固定方式,以确保最佳视角
- 数字变焦功能和镜面成像
技术数据:
- 2.4" TFT QVGA 彩色液晶显示屏(分辨率:320 x 240 像素)
- 重量:
- 1704 克/套
- 视频输出格式:
- NTSC 和 PAL
- 水平视角 46°
- 垂直视角 34°
- 对角视角 56°
- 景深 (DOF):距离介于 1–6 cm
- 探头:防水性能为 IP 67 防护等级
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!