实心钢板设计
侧壁带孔,可放置配件
还适用于多孔板挂钩和支架
带圆筒锁的中控锁
ABS 顶部托盘,带有用于放置小零件的凹口
两个转向轮,直径 100 毫米
一个带有锁紧制动器的转向轮,两个工作轮,直径 125 毫米
尺寸(含把手):930 x 710 x 410 毫米(高 x 宽 x 深)
总承载能力:300 千克
滚珠轴承抽屉导轨
每个抽屉的承载能力:30 千克
可以单手打开抽屉
每个抽屉都被固定住,无法自行打开
四个角具有整段粘合的 EVA 保护层
MIS 锁定系统
只能打开一个抽屉
内部抽屉尺寸适用于 TOOL 系统工具组套!
产品须知交货物品不含侧储物箱和工具套件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!