压缩空气多端口分配器 DMV 3 标准
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
包含 3 个 2000 系列标准快速连接头的多端口压缩空气分配器。
无需使用弯管件或三通件即可提供多个压缩空气接头。
该模块化系统可根据需要进行扩展,具有出色的灵活性。
最多可为一个工作场所配备六个压缩空气接头。
易于安装。可在墙面、天花板和地面上安装。
无需改装即可直接用于多种通用用途。
每个连接部分都可以单独转动并调至所需角度。
可防止软管扭折,提供最佳供气性能。
耐润滑油、汽油和污垢。
节省能源、空间和时间。极其坚固和经济。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!