性能满足且超出以下规范:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 和 DOT 4
制动液可与满足以下测试要求的任何商品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。
乙二醇醚基配方
- 对铁和有色金属具有卓越的腐蚀保护性能
- 极高的热稳定性
- 良好的橡胶相容性
出色的润滑特性
适用于离合器的液压动力变速箱。
产品须知
根据车辆制造商的说明更换制动液。在任何情况下都不能与自动变速箱油 (ATF) 或矿物油混合。避免与漆面接触,因为制动液会使油漆溶化。制动液具有吸水性。
对于罐装/桶装:只能通过容器口倾倒制动液。使用后(以及存储期间),始终用原装盖子密封容器。该容器口不能确保制动液不受潮。请提醒客户采用正确的存储方法。请遵循车辆制造商提供的相关信息。
应用
规定用于多种 VW/Audi、Seat 和 Skoda 牌汽车。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!