出色的功率重量比
具有高性能双锤冲击机构,因此可反向提供高达 860 牛米的扭矩。
6 档功率设置位置和方便的单手正反换向功能
可针对相关应用进行对用户友好的最佳调整。
符合人体工学的手柄,操作舒适
带有橡胶涂层且形状符合人体工学的手柄、平衡的重心位置和极佳的操控性
手柄排气口
引导排气,使其离开操作员和工作区域
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M16
- 冲击螺丝刀并非扭力螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于具有高度变化性的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。
- 如果经常使用(例如用于轮胎维护)冲击螺丝刀,应每天为其添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂。
- 交货范围内不含套管
应用
非常适合更换乘用车上的车轮。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!