完美的重量分布
装置坚固且平衡,采用了铝制外壳
非常方便且易于使用
手柄符合人机工学原理,并带有橡胶包层,具有易于使用的左/右切换功能和可调扳机
使用寿命长,几乎无振动
优质销子冲击机构浸于油浴之中,采用 6 盘式马达。
产品须知
- 建议的最大螺栓尺寸:M15
- 冲击改锥并非扭矩改锥。对于需要特定扭矩的螺纹接头,在使用冲击改锥将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于多变的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。
- 如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器
- 不含插入式软管嘴
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!