非常耐用
坚固的铝制外壳
非常方便且易于使用
手柄设计符合人体工学原理,并带有可 360° 旋转的辅助手柄、易于使用的左/右切换功能和可调扳机。
拥有最高性能以及耐久的使用寿命,而且空气消耗量低
高质量双锤冲击机构
产品须知
- 冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。
- 工作扭矩是指在正常工作条件下通常可以达到的扭矩值。该值取决于具有高度变化性的环境条件(气压、软管直径、洁净程度等)。
- 如果是经常使用,每天应通过气动空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式润滑器
- 插入式喷嘴不在交货范围内
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!