气动偏心盘式砂磨机 DTS 151 C
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
不会在加工表面残留油迹,工作效率高
无油、高性能气动马达
最大限度地降低了振动量,从而实现最佳的打磨效果且使用起来不易疲劳
3 向平衡驱动
针对打磨操作进行了优化调整,更换砂纸时无需断开供气
具有无限可调速度控制功能的安全开关
坚固耐用
带有防尘保护的大尺寸轴承
最大限度地降低了噪声,排气管线的敷设可实现最大的用户舒适度
高效的可旋转式消声器
用于外部吸尘
通过真空除尘或固定式抽吸系统等最佳的可选吸尘方式,尽可能减少产生的灰尘
人机工学设计,拥有完美的操控性
极其紧凑的外壳设计
产品须知
- 以下说明适用于本机:轨迹圆 = 2 x 打磨冲程。所用术语可能为非标准术语。
- 不含插入式软管嘴
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!