气动线锯 DST 380
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
可防止意外启动
安全阀杆
使用舒适
手柄带有橡胶包层
适用于高空作业
锯条可旋转 180°
灵活机动
适合各种应用的集成式功率控制功能
精确设置切削深度
可调导轨
产品须知
- 如果经常使用,每天应通过压缩空气对机器进行轻度润滑。建议使用油雾式加油器。
- 不含插入式软管嘴
应用
特别适合切割铝、塑料、玻璃纤维(最厚 4 mm)和金属板(最厚 1.6 mm)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!