双手式角磨机 EWS 24-230-S
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
双手式角磨机 EWS 24-230-S
2400 W 角磨机,带快速夹紧螺母,适用磨盘最大直径为 230 mm。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
手柄能够以 90° 为增量转动
确保在打磨和切割过程中保持最佳的工作姿势。
两个手柄均具有减振功能
工作时不易疲劳。
防扭保护罩
- 保护罩在工作时不会扭曲,可为用户提供最佳保护
- 无需工具即可调节,以快速、有效地完成工作
防回弹
磨盘突然卡死时,电机的电源将断开,从而大大减少受伤的风险。
过载指示灯
为防止损坏电机,当设备过载时会亮起一个 LED 指示灯。
外壳极为修长
使之能够更好地搭配角磨机执行作业。
带有智能电子装置的打开/关闭开关
- 重启保护
- 过载保护
- 软启动
优化的防尘理念
- 滚珠轴承采用了双重迷宫式密封件
- 封装式开关
- 冷却空气由尾部通风槽吸入,并从位于前部的齿轮头处排出
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!