液态金属 Fe 1
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 因其特殊配方,高品质双组分反应树脂体系表现出与金属相似的特性
- 最佳的组分混合比(A:B = 1:1,从管中挤出两段相同长度的产品)使得修补剂几乎不可能被配错
- 专门为需要快速修复的小型维修任务设计
- 可用刮铲涂抹而不流淌,因此可用于垂直面
- 硬化后,液态金属 Fe1 可以像金属那样进行加工,如车削、铣削、钻削、锉削或螺纹切削
应用
应用
液态金属 Fe 1 是一种不含溶剂的双组份物质,可用于修复金属和陶瓷材料。
特别适用于锉削模具,以及密封和封堵泄漏区域。
说明
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。
以 1:1 的比例均匀混合组份 A 和 B。立即用刮铲涂抹混合物(凝固时间短)。
请注意随附的应用说明。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!