使用寿命长,即使频繁使用也不易发生故障
- 3 活塞式轴向泵,带有经过淬硬处理的不锈钢活塞和优质的黄铜缸盖
- 进水口和高压出口同样为黄铜材质
可在间歇期间释放部件上的压力,从而延长泵的使用寿命并实现节能
当手持喷枪空闲时,压力开关系统会自动让泵停止运行。
可根据清洁任务有效地调节压力/用水量
可无限调节压力/用水量。
各种清洁剂的更换快速、方便,用量精准
- 一体式清洁剂抽吸软管可以挂到任何清洁剂容器内
- 可使用配料阀设置所需的浓度
顽固污垢也能清理干净
这款功能全面的设备还配备一个优质的污垢吹扫器。
非常适合移动使用
结构紧凑且带有可调的铝制推动手柄。
实用的附件座和电缆卷盘
便于存放,不会因找寻附件而浪费时间。
产品须知
小心!启动前:
- 将固定螺钉从装置的防护罩上拆下,然后取下防护罩。将油箱盖上的通风嘴拆下。
- 查看油位指示器时,必须让装置处于直立状态。油位一般应位于油箱的两个刻度线之间。
- 重新装上装置的防护罩。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!