得益于易于存储的高压软管,工作体验舒适
集成式软管滚筒确保软管始终位于正确位置,从而最大程度地降低事故风险。
无级可变压力/水量调节
可以调整压力水平/水量以适应单个清洁任务。
使用寿命长,消耗减少
如果工作中断,自动压力切断功能会立即关闭设备。释放组件的压力可延长泵的使用寿命,降低能耗和水耗。
可快速而简单地更换清洗剂和确定用量
可使用配料阀设置所需的浓度。一体式清洁剂吸管适合任何容器。
使用方便,工作省力。
符合人体工学的手动喷枪,可减少固位力和拉力。
易于存储
得益于实用附件支架和电缆卷盘。
产品须知
要用于清洁剂,请遵循以下步骤:
- 拉出清洁剂抽吸软管。
- 将清洁剂抽吸软管钩入清洁剂容器中。
- 将三吸嘴设置为“CHEM”。
- 将清洁剂计量阀设置为所需浓度。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!