机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
这款高性能丝锥采用新开发的柄(多边形柄和直柄组合 [直径 M4–M12]),几乎可用于所有机床和材料,例如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、耐热和高强度钢(强度最高为 1200 牛/平方毫米)以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、青铜和塑料。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
可灵活用于电动螺丝刀和手持式、立柱式和直立式钻头
多边形轴可防止钻头夹头打滑,确保最佳的动力传输,并保护钻头夹头免受损坏。
适用于传统应用,如带弹簧夹头或补偿夹头的 CNC 加工中心
使用方形底座固定直轴
可以可靠地用于几乎所有材料
新开发的刀具槽型具有更小的前角、优化的后角和微型槽型
出色的性能
- 与所有无涂层的 Würth 机用丝锥相比,使用寿命延长三倍
- 出色的排屑能力,防止切屑堆积
Würth 专供
产品须知
- 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。
- 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表
应用
说明
在反转丝锥之前,必须从钻孔中移出刀具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!