技术规格(精度 ± 1.5 毫米,测量范围 30 米)符合 ISO 标准 16331-1 的要求
双组份外壳,坚固耐用,轻巧灵便
使用超厚的柔软组件提供冲击保护
持久耐用,防尘、防溅水
3 行大尺寸发光显示屏,出色的可读性
¼” 三脚架螺钉,可装在三角架上进行精确测量
自动关闭激光束和设备
可更换装置
/米/英寸/英尺/;小数和分数
跟踪(连续测量)
最大/最小距离跟踪
蜂鸣音指示
功能
- 单个距离测量
- 跟踪
- 合计
产品须知
- 激光辐射,不要凝视光束,2 类激光产品
- 需要 2 节 AAA 电池(不含)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!