技术规格(精度 ± 1.5 毫米,测量范围 50 米)符合 ISO 标准 16331-1 的要求
双组份外壳,坚固耐用,轻巧灵便
使用超厚的柔软组件提供冲击保护
4 行大尺寸发光显示屏,出色的可读性
出色的可读性
可更改参考级别
- 允许从测量工具前缘进行测量
- 允许从测量工具后缘进行测量
- 允许从三脚架螺纹中心进行测量
多功能端件
允许从槽口和边角进行测量
¼” 三脚架螺钉,可装在三角架上进行精确测量
自动关闭激光束和设备
4×90° 倾斜计
调平,测量屋面坡度或梯度
可更换装置
/米/英寸/英尺/;小数和分数
跟踪(连续测量)
最大/最小距离跟踪
计时器(自触发)
蜂鸣音指示器
可开关
功能
- 单个距离测量
- 面积测量
- 体积测量
- 勾股测量(一次/二次间接)
- 加减法
- 倾角测量
- 内存(99 个值)
产品须知
- 激光辐射,不要凝视光束,2 类激光产品。
- 需要 2 节 AAA 电池(不含)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!