适用于多种材料
适合广泛的表面
许多金属表面都不需要底漆
无需进行预处理,因此可以快速粘接金属。
高强度
优秀的抗材料疲劳性能和抗冲击性。
出色的抗介质性
耐水、耐潮、耐汽油、柴油和发动机机油。
高热稳定性
- 在温度高达 +125°C 的各种应用中实现持久的牢固保持效果
- 短期可耐受高达 +230°C 的高温,适用于粉末涂层
缝隙弥合达 15 毫米
不含硅和溶剂
性能证明
ISEGA:
可用于与食品有关的区域,例如,在加工或存储食品的区域,用于粘接由塑料和金属制成的组件。就粘合剂而言,只要其充分硬化,用该粘合剂制造的组件就可与食品直接接触使用。出口清关证书编号:46630 U18
产品须知
- 不适合长期用于高浓度酸和碱或腐蚀性有机溶液,如甲苯、酮和酯。
- PMMA 必须在不受张力影响的情况下进行粘合;否则可能会出现应力裂纹
- 采取防冻措施。
应用
应用
这种粘合剂特别推荐用于暴露在高动态、热负载或气候负载下的应用。由于灵活性,它也可用于粘接具有不同热膨胀系数的材料。尤其适合汽车零部件、电气元件、家用电器、金属制造、塑料罐、塑料和复合材料制造、标志和展示牌、热成型外壳、制药、饮料和食品行业中的应用,已获得 ISEGA 证书认证;固化后,被粘接的组件可以安全地与食品直接接触。
说明
基材必须清洁、干燥且没有油脂。将静态混合管粘附在打开的粘合剂料筒上,然后将料筒插入相应的剂量枪中。
前 2 厘米混合粘合剂应丢弃不用。
在需要粘接的表面上涂抹足够的粘合剂,确保在随后按压部件时有至少 1 毫米的间隙。压合时间约为 10 分钟
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!