与打磨头相比,不会出现因磨损造成的形状变化,并且振动或噪声极小
创新的微观切齿技术
按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知
使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。在被加工工件上快速、同步地移动铣磨头,以形成精细表面。合适的工具驱动方式:柔性轴驱动、直磨机、机械手、机加工刀具。
应用
适用于通常使用打磨头但需要高材料去除率的应用场合。用于精加工、切削刀具磨利、刀具加工和模具加工中的修正作业以及极精细的石膏打磨和重磨作业
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!