油漆保护膜 Mask light
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
优异的油漆附着力
油漆残留物和过多的喷雾粘附在膜上。这消除了对漆面的不利影响和损坏。
透明色有助于在切割时轻松识别轮廓
良好的切割性能
微孔密度
保证油漆 100% 不渗透(无油漆渗入)。
有静电
永久附着在车辆上,防止灰尘滞留。
产品须知
使用 Würth Mask Light 时,确保要遮蔽的表面已完全干燥。Würth Mask Light 不适合在潮湿表面上使用。
应用
在喷漆作业之前,对车辆和零件进行可靠的覆盖
说明
使用 Zebra 遮蔽胶带遮蔽要喷漆的表面边缘。使用 Würth Mask Light 覆盖整个车辆(薄膜外侧印字)。使用薄膜刀在待喷漆的区域切割薄膜(沿着胶带的路线切割),然后将薄膜固定在以前用遮蔽胶带粘贴的胶带上。在对门执行作业时,任何突出的薄膜也可以塞在门后。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!