黑色 NBR70 圆绳
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 材质:NBR - 丙烯腈-丁二烯橡胶
- 耐介质性:机油、汽油、油脂、脂肪烃(丙烷、丁烷、矿物油)、稀酸和稀碱
- 温度范围:-30 °C 至 100 °C
产品须知
DIN ISO 3302-1,公差等级 E1 适用于尺寸公差
应用
造船厂、机械工程、货运业务、汽车修理厂、农业机械和摩托车修理厂、公交公司等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!