创新的氧化铝粉末成分
- 优异的表面去除率和无可匹敌的光泽度
- 轻松去除 P1500 以上粒度的打磨槽纹
厚度一致
- 抛光剂不会四溅
- 产生的粉尘少
- 无需再费力重新清洁相邻区域
可手动使用或通过机器使用
用于传统漆面和防刮型漆面
适合用于新旧油漆面,更适合欧洲硬质车漆
不含硅类化合物
应用
应用
高研磨性能的高光泽抛光剂,用于快速去除新补漆面和完全硬化的面漆中存在的表面缺陷,以及对已有油漆上的顽固使用痕迹进行抛光。
油漆工的准备工作:
除尘、打磨凹痕、油漆皱皮和油漆缺陷
说明
使用前请摇匀。在所选的抛光盘上均匀沾上抛光膏,然后将少量抛光剂涂抹在待抛光表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。抛光该区域时,以 1500–2000 rpm 转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷。分段抛光!用微纤维布擦去剩余的抛光剂。使用 P30 Plus 抗衍射斑抛光剂去除任何残余条纹。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!